128 X 150 X 15 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 128 X 150 X 15 MM
Nr. katalogowy 128 X 150 X 15 MM
Nr kat. BDI 211350
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
150
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
5,906
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,591
Średnica Wału - Cale:
5,039
Średnica Wału - Milimetry:
128
Calowe - Metryczne:
Metric
58 X 72 X 8 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 58 X 72 X 8 MM
Nr. katalogowy 58 X 72 X 8 MM
Nr kat. BDI 217553
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
2,283
Średnica Wału - Milimetry:
58
Calowe - Metryczne:
Metric
60 X 75 X 8 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 60 X 75 X 8 MM
Nr. katalogowy 60 X 75 X 8 MM
Nr kat. BDI 217562
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
75
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,953
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,315
Średnica Wału - Cale:
2,362
Średnica Wału - Milimetry:
60
Calowe - Metryczne:
Metric
58 X 80 X 10 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 58 X 80 X 10 MM
Nr. katalogowy 58 X 80 X 10 MM
Nr kat. BDI 217555
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
80
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
3,15
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
2,283
Średnica Wału - Milimetry:
58
Calowe - Metryczne:
Metric
16 X 26 X 7 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 16 X 26 X 7 MM
Nr. katalogowy 16 X 26 X 7 MM
Nr kat. BDI 211550
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
26
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
1,024
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
0,63
Średnica Wału - Milimetry:
16
Calowe - Metryczne:
Metric