cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
482,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
19
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,875
Średnica Wału - Cale:
16,75
Średnica Wału - Milimetry:
425,45
Calowe - Metryczne:
Inch
810X850X20 HDS2K V
Opis
SKF 810X850X20 HDS2K V
Nr. katalogowy 810X850X20 HDS2K V
Nr kat. BDI 22779941
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
850
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
33,465
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
31,89
Średnica Wału - Milimetry:
810
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Heavy Duty | With Spring Lock
1540X1580X20 HS8 V
Opis
SKF 1540X1580X20 HS8 V
Nr. katalogowy 1540X1580X20 HS8 V
Nr kat. BDI 22779499
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1580
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
62,205
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
60,63
Średnica Wału - Milimetry:
1540
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
1 Butt Joint | With Spring Lock
1140X1210X25 HDS1 V
Opis
SKF 1140X1210X25 HDS1 V
Nr. katalogowy 1140X1210X25 HDS1 V
Nr kat. BDI 22779521
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1210
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
47,638
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
44,882
Średnica Wału - Milimetry:
1140
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
22X24X0.75 HDS3 V / 2200513
Opis
SKF 22X24X0.75 HDS3 V / 2200513
Nr. katalogowy 2200513 / 22X24X0.75 HDS3 V
Nr kat. BDI 1246246
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
609,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
24
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
22
Średnica Wału - Milimetry:
558,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty
Globalny Numer Części GPN:
605273