cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
251,612
Inne Funkcje:
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
Globalny Numer Części GPN:
520814
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
20,5
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
4
P4B534-TAF-515-HT;140715
Opis
DODGE P4B534-TAF-515-HT ; 140715
Nr. katalogowy 140715
Nr kat. BDI 27302616
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
228,6
Inne Funkcje:
Double Row | Optional E-Tect Seal | Double Collar | High Temperature Range From 225 to 400 Degree F | With Set Screw
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
20,3
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
4
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
179,4
P4B532-TAF-150MR;078964
Opis
DODGE P4B532-TAF-150MR ; 078964
Nr. katalogowy 078964
Nr kat. BDI 27305086
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
229,006
Inne Funkcje:
Double Row | Optional E-Tect Seal | Double Collar | With Set Screw
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
20,3
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
4
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
179,324
P4B3136-ISN-160MFR;078824
Opis
DODGE P4B3136-ISN-160MFR ; 078824
Nr. katalogowy 078824
Nr kat. BDI 27305077
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
191,999
Inne Funkcje:
Double Row
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
17,7
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
4
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
180
P4B534-SFXT-150MTT
Opis
DODGE P4B534-SFXT-150MTT
Nr. katalogowy P4B534-SFXT-150MTT
Nr kat. BDI 244412
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
219,862
Inne Funkcje:
Double Row | Open End Cover
Globalny Numer Części GPN:
520820
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
20,5
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
2 Piece Split
Ilość Otworów Montażowych:
4