238/1060YMDW33W37
Popis
TIMKEN 238/1060YMDW33W37
Katalógové číslo výrobcu 238/1060YMDW33W37
BDI # 22833615
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
50,394
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
1180BC18AO414 B6
Popis
TIMKEN 1180BC18AO414 B6
Katalógové číslo výrobcu 1180BC18AO414 B6
BDI # 17201190
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
106
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
55,906
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
238/1180YMBW20W45A
Popis
TIMKEN 238/1180YMBW20W45A
Katalógové číslo výrobcu 238/1180YMBW20W45A
BDI # 21967240
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
55,906
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/1180KYMBW33W45A
Popis
TIMKEN 239/1180KYMBW33W45A
Katalógové číslo výrobcu 239/1180KYMBW33W45A
BDI # 24623920
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
60,63
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing