Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

1 / 214 oldal

Következő

Összehasonlítás
23048EJW33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23048EJW33

Leírás
23048EJW33 ; 190040823

TIMKEN

Anyagszám 23048EJW33

BDI anyagszám 21723355

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 14,173
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
23240 EJW33C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23240 EJW33C3

Leírás
23240 EJW33C3 ; 190038315

TIMKEN

Anyagszám 23240EJW33C3

BDI anyagszám 20351993

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 14,173
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
24044KEMBW33C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

24044KEMBW33C3

Leírás
24044KEMBW33C3 ; 190029589

TIMKEN

Anyagszám 24044KEMBW33C3

BDI anyagszám 21965140

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 13,386
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
M244249-99401

ÖSSZEHASONLÍTÁS

M244249-99401

Leírás
M244249/M244210 ; 100184382

TIMKEN

Anyagszám M244249-99401

BDI anyagszám 1365766

Jellemzők

Cikk: Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer: Inch
Külső átmérő - hüvelyk: 12,375
Külső átmérő - milliméter: 314,325
Furat - milliméter: 220,675

Furat - hüvelyk: 8,688
Egyéb jellemzők: 1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
Összeszerelendő alkotórészek: M244249 (1) | M244210 (1)
Alapszám: M244249
Pontossági Osztály: Standard

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23148EJW507C08C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23148EJW507C08C3

Leírás
23148 EJW507C08C3 ; 190020292

TIMKEN

Anyagszám 23148EJW507C08C3

BDI anyagszám 22570765

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 15,748
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.