NT23-030-0-RM060-6
Opis
BOSTON GEAR NT23-030-0-RM060-6
Nr. katalogowy NT23-030-0-RM060-6
Nr kat. BDI 852338
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,83
Szerokość Całkowita - Cale:
2,4
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338360
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,69
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338484
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,6
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Globalny Numer Części GPN:
338308
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,73
cechy
Rama Montażowa:
Special
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
23,876
Inne Funkcje:
Single Reduction | Sub Fractional HP | Integral Horizontal Base | Prelubricated | No NEMA or IEC Standard Frame
Globalny Numer Części GPN:
343424
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,031