180556
Hajtóművek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F842B-32K-B5-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR F842B-32K-B5-M1
Speed Reducer; Inline Type; 30:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1026In-Lbs Output Torque
Anyagszám
F842B-32K-B5-M1
BDI anyagszám
180556
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Hajt%C3%B3m%C5%B1vek/F842B-32K-B5-M1/p/180556
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111538
Súly / Kilogramm
13,2
EAN
0884107027401
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
0
Szûkítő típusa
Inline
Névleges arány
30:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
1HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
58.3
Rögzítési mód
Base Mounted
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
800
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangle
Tartalmazza az alapot
Yes
Névleges bemeneti érték plusz um
1.29HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast Iron
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
54
Kimeneti nyomaték érték plusz um
1026In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Inline Shaft
Vámtarifszám
8483.40.70.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Inline
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
F842B-32K-B5
Gyári belső szám
F00760
Súly / LBS
29
Hosszú leírás
Speed Reducer; Inline Type; 30:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1026In-Lbs Output Torque
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
3,54 hüvelyk | 89,916 milliméter
Teljes hossz
10,73 hüvelyk | 272,542 milliméter
Teljes szélesség
6,62 hüvelyk | 168,148 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,54 hüvelyk | 89,916 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Teljesítmény magasság
6,99 hüvelyk | 177,546 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,39 hüvelyk | 9,906 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,97 hüvelyk | 50,038 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés