cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343896
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,35
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345336
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,09
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343881
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,19
FWC752-600E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR FWC752-600E-B5-G
Nr. katalogowy FWC752-600E-B5-G
Nr kat. BDI 171853
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
131,064
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343965
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,78
QCWC752-600E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR QCWC752-600E-B5-G
Nr. katalogowy QCWC752-600E-B5-G
Nr kat. BDI 179922
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
131,064
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344585
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,78