cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,008
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
84,988
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,956
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type C1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,403
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
137,998
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,158
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Średnica Podziałowa - Cale:
5,979
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,321
Globalny Numer Części GPN:
9307
Średnica Podziałowa - Milimetry:
151,87
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,581
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
96,85
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,551
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Light | Split Taper Bushing | Type 16
Średnica Podziałowa - Milimetry:
90,957
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
35
Średnica Podziałowa - Cale:
3,588
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,793
Inne Funkcje:
With Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
7638
Średnica Podziałowa - Milimetry:
91,135
Sposób Montażu:
Finished Bore