6016 T P/5 C/2
Opis
CONSOLIDATED BEARING 6016 T P/5 C/2
Nr. katalogowy 6016 T P/5 C/2
Nr kat. BDI 218135
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,921
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
6220 M P/5 C/2
Opis
CONSOLIDATED BEARING 6220 M P/5 C/2
Nr. katalogowy 6220 M P/5 C/2
Nr kat. BDI 219960
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
Materiał Koszyka:
Bronze
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Bronze
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Wysokość - Milimetry:
10
Otwór 1 - Cale:
0,787
Otwór 2 - Milimetry:
21
Wysokość - Cale:
0,394
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable