NJ-310E M C/4
Popis
CONSOLIDATED BEARING NJ-310E M C/4
Katalógové číslo výrobcu NJ-310E M C/4
BDI # 204657
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
445685
Počet radov valčekov:
Single Row
5210 NR P/6 C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 5210 NR P/6 C/3
Katalógové číslo výrobcu 5210 NR P/6 C/3
BDI # 216681
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Angular Contact | C3 Clearance | Max Type | Snap Ring Groove In Outer Ring | With Filling Slot
Materiál klietky:
Steel
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
6004-ZZ P/6 C/2
Popis
CONSOLIDATED BEARING 6004-ZZ P/6 C/2
Katalógové číslo výrobcu 6004-ZZ P/6 C/2
BDI # 217716
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
Materiál klietky:
Steel
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,724
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446796
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,457
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Oil Hole
Globálne číslo dielu GPN:
371932
Naklápacie:
No