cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,671
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
48,412
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,641
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Średnica Podziałowa - Milimetry:
42,443
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,526
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
16,129
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,496
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
7,163
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,282
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6FC
Średnica Podziałowa - Milimetry:
13,36
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,877
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,832
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,662
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,656
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Type 6F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
22,276
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,357
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
13,462
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,337
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
8,382
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,33
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
9,068
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,351
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
13,462
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,331
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
7,163
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,282
Podziałka Pasa:
2 MM
Inne Funkcje:
Type 6FC
Średnica Podziałowa - Milimetry:
8,915
Sposób Montażu:
Rough Bore