60B50H X 1-1/4
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 60B50H X 1-1/4
Nr. katalogowy 60B50H X 1-1/4
Nr kat. BDI 24650453
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
11,945
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
12,371
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,403
Sposób Montażu:
Finished Bore
16B50 X 1-1/4 KW SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 16B50 X 1-1/4 KW SS
Nr. katalogowy 16B50 X 1-1/4 KW SS
Nr kat. BDI 24320324
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
16B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Średnica Podziałowa - Cale:
15,926
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
16,495
Inne Funkcje:
Simplex Type | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
404,52
Sposób Montażu:
Finished Bore
14MX50S68-3525
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 14MX50S68-3525
Nr. katalogowy 14MX50S68-3525
Nr kat. BDI 21977600
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,345
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
9,29
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,341
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
3,01
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,119
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
8,772
Sposób Montażu:
Bushed
TS-2050 PER DRG H5530-337
Opis
MARTIN SPROCKET & GR TS-2050 PER DRG H5530-337
Nr. katalogowy TS-2050 PER DRG H5530-337
Nr kat. BDI 21516629
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Kierunek:
Not Applicable
Średnica Podziałowa - Cale:
2,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,525
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,375
Podziałka:
20 DP
Kąt Nacisku:
20
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,5
cechy
Styl Przekładni:
Worm Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4,167
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
Minimum Bore 3/4
Globalny Numer Części GPN:
667206
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree