22224CAMKDD2E4C3TF
Opis
NSK 22224CAMKDD2E4C3TF
Nr. katalogowy 22224CAMKDD2E4C3TF
Nr kat. BDI 24666180
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,283
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C2-Snug
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,748
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,89
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
130RNPH2105S5VC3SA
Opis
NSK 130RNPH2105S5VC3SA
Nr. katalogowy 130RNPH2105S5VC3SA
Nr kat. BDI 18208366
cechy
Profil:
Roller Assembly with Inner Ring and Half Split Outer Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Plain Split Half Outer Ring | 60MM Outer Width
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No