Vlastnosti
Vnútorný krúžkový profil:
Wide Inner Ring
Poistný krúžok:
No
Točivý element:
Ball Bearing
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
17
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Light Duty | Steel Cage
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Dĺžka cez dieru – milimetre:
34,112
Vonkajší krúžkový profil:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Outer Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Extra Capacity Design | Medium Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Medium Series
Globálne číslo dielu GPN:
451427
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Rubber Seal
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,165
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,165
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
5414
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No