cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
16
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,63
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,614
HMTA020-20H60BHVN3
Opis
TSUBAKI HMTA020-20H60BHVN3
Nr. katalogowy HMTA020-20H60BHVN3
Nr kat. BDI 23925042
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,969
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.215HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,843
Szerokość Całkowita - Cale:
2,756