Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
QF500DESPBODYX1218MM
Leírás
TIMKEN QF500DESPBODYX1218MM
Anyagszám QF500DESPBODYX1218MM
BDI anyagszám 21966946
Jellemzők
Cikk:
Spacer Assembly
Szélesség - milliméter:
1218
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7
Külső átmérő - milliméter:
177,8
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Nyomaték:
Red 60091 | White 115497 | Blue 115497In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
47,953
QF1890DESPBODYX58
Leírás
TIMKEN QF1890DESPBODYX58
Anyagszám QF1890DESPBODYX58
BDI anyagszám 21966944
Jellemzők
Cikk:
Spacer Assembly
Szélesség - milliméter:
1473,2
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,5
Külső átmérő - milliméter:
241,3
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Nyomaték:
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
58
QF1890DESPBODYX42
Leírás
TIMKEN QF1890DESPBODYX42
Anyagszám QF1890DESPBODYX42
BDI anyagszám 21966942
Jellemzők
Cikk:
Spacer Assembly
Szélesség - milliméter:
1066,8
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,5
Külső átmérő - milliméter:
241,3
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Nyomaték:
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
42
QF100DESPBODYX800MM
Leírás
TIMKEN QF100DESPBODYX800MM
Anyagszám QF100DESPBODYX800MM
BDI anyagszám 21963460
Jellemzők
Cikk:
Spacer Assembly
Szélesség - milliméter:
800
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
4,252
Külső átmérő - milliméter:
108
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Nyomaték:
Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
31,496