PWKR40-2RS-RR 02/B11
Opis
PWKR40-2RS-A-RR 02/B11 ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy PWKR40-2RS-A-RR 02/B11
Nr kat. BDI 15076817
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
M18 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,709
Średnica Sworznia - Milimetry:
18
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Full Complement | Contact Seals | Special coating
PWKR52-2RS-RR 02/B07
Opis
PWKR52-2RS-A-RR 02/B07 ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy PWKR52-2RS-A-RR 02/B07
Nr kat. BDI 15076819
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
52
Średnica Rolki - Cale:
2,047
Inne Funkcje:
Full Complement | Contact Seals | Special coating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
M6 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,236
Średnica Sworznia - Milimetry:
6
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
16
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | 3 Stage Sealing
Globalny Numer Części GPN:
239995
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
M6 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,236
Średnica Sworznia - Milimetry:
6
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
16
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | 3 Stage Sealing
Globalny Numer Części GPN:
240008
PWKR47-2RS-RR 02/B09
Opis
PWKR47-2RS-A-RR 02/B09 ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy PWKR47-2RS-A-RR 02/B09
Nr kat. BDI 15076818
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Rozmiar Gwintu:
M20 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
0,787
Średnica Sworznia - Milimetry:
20
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Full Complement | Contact Seals | Special coating