Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
8,625
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
87,325
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
133,35
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 4530 | Hytrel/Urethane 18000In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Bushed
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,362
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
25
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flex Coupling
Kerékagy átmérője - milliméter:
80
Kerékagy átmérője - hüvelyk:
3,15
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
250Nm
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
6,35
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
61,112
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
92,075
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
7,5
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
69,063
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
111,125
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Bushed
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,496
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
25
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flex Coupling
Kerékagy átmérője - milliméter:
103
Kerékagy átmérője - hüvelyk:
4,055
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
127Nm