VFN2120N-4YOB-02F-Q
Popis
SMC VFN2120N-4YOB-02F-Q
Katalógové číslo výrobcu VFN2120N-4YOB-02F-Q
BDI # 17870732
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" G
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.85/1.06 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | NAMUR Interface | DIN Terminal without Connector | Tool Locking Type Manual Override | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
5,177
Napätie:
220/50-60 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | DIN Terminal | Without DIN Connector | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
2,209
Napätie:
220/50-60 VAC
EVT317-4DO-02F-Q
Popis
SMC EVT317-4DO-02F-Q
Katalógové číslo výrobcu EVT317-4DO-02F-Q
BDI # 17851175
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" G
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air Fluid | DIN Terminal without Connector
Celková dĺžka - palce:
1,772
Napätie:
220/50-60 VAC
SYJ712M-4LZ-01T-F
Popis
SMC SYJ712M-4LZ-01T-F
Katalógové číslo výrobcu SYJ712M-4LZ-01T-F
BDI # 27344569
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" FNPTF
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.77/0.76 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Normally Closed | Common Pilot Exhaust | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | With Bracket | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,398
Napätie:
220/50-60 VAC
VX3134-02N-4DOR1
Popis
SMC VX3134-02N-4DOR1
Katalógové číslo výrobcu VX3134-02N-4DOR1
BDI # 17893800
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" FNPT
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Hydraulic | Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.2 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Common Open | Built-In Full Wave Rectifier | DIN Terminal | Without Connector | Class B | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
2,15
Napätie:
220/50-60 VAC