17851175
液压和气动阀门
SMC
SMC
EVT317-4DO-02F-Q
SMC SMC
描述
SMC EVT317-4DO-02F-Q
Poppet Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
EVT317-4DO-02F-Q
BDI部件号
17851175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EVT317-4DO-02F-Q/p/17851175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.283
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
220/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
0 To 130 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | DIN Terminal without Connector
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.62408
详细描述
Poppet Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
1.772 英寸 | 45 毫米
总高
3.508 英寸 | 89.1 毫米
总宽
1.772 英寸 | 45 毫米