S1664 X 3/4 STD KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S1664 X 3/4 STD KW 2SS
Nr. katalogowy S1664 X 3/4 STD KW 2SS
Nr kat. BDI 24318355
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka:
16 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,6
C864BS 1-5/8 KW SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR C864BS 1-5/8 KW SS
Nr. katalogowy C864BS 1-5/8 KW SS
Nr kat. BDI 21536677
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
8
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,2
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
8
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
668618
Kąt Nacisku:
14,5
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,525
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,375
Podziałka:
20 DP
Inne Funkcje:
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
668911
Kąt Nacisku:
14,5
S464 X 2-3/16 1/2X1/4KW
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S464 X 2-3/16 1/2X1/4KW
Nr. katalogowy S464 X 2-3/16 1/2X1/4KW
Nr kat. BDI 21769684
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
16
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
With Keyway
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
406,4