cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
Szerokość Pasa - Milimetry:
23
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
750
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
29,528
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
800,27
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
31,507
Seria Pasa:
26 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
0,906
28X9 950 PAS WARIATOROWY
Opis
28X9X850 PAS WARIATOROWY ; 28X9X850
Nr. katalogowy 9802-10093
Nr kat. BDI 1101915
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
Szerokość Pasa - Milimetry:
28
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
950
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
37,402
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
1006,55
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
39,628
Seria Pasa:
26 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
1,102
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
Szerokość Pasa - Milimetry:
23
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
1500
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
59,055
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
1550,27
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
61,034
Seria Pasa:
26 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
0,906
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
378275
Szerokość Pasa - Milimetry:
44,45
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
1148,08
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
45,2
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
1168,4
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
46
Seria Pasa:
26 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
1,75
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Globalny Numer Części GPN:
378149
Szerokość Pasa - Milimetry:
34,925
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
779,78
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
30,7
Długość Zewnętrzna - Milimetry:
792,48
Typ Pasa:
Variable Speed
Długość Zewnętrzna - Cale:
31,2
Seria Pasa:
26 Degree Angle
Szerokość Pasa - Cale:
1,375