GATES
GATES
28X9 950 PAS WARIATOROWY
GATES GATES
Opis
28X9X850 PAS WARIATOROWY ; 28X9X850
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 950MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 1006.55MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
9802-10093
Nr kat. BDI
1101915
Szczegóły
80.0
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/28X9-950-PAS-WARIATOROWY/p/1101915
Twoja Cena
80,00 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,281
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
Seria Pasa
26 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Fabric
Inne Funkcje
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.gates.com
Waga / LBS
0.6195
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 950MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 1006.55MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
37,402 Cale | 950 Milimetry
Długość Zewnętrzna
39,628 Cale | 1006,55 Milimetry
Szerokość Pasa
1,102 Cale | 28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież