cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,441
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
42,164
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,396
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
27,432
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,08
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
36,601
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,306
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,104
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,25
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,24
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,6
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
58,572
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,464
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
42,875
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,444
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
37,186
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,441
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
42,164
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,396
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
17,526
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,69
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
36,601
Sposób Montażu:
Rough Bore