BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT
Opis
DODGE BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT
Nr. katalogowy BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT
Nr kat. BDI 296663
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
12,954
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,51
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
24,53
SF843BR-180K-B5-M1
Opis
BOSTON GEAR SF843BR-180K-B5-M1
Nr. katalogowy SF843BR-180K-B5-M1
Nr kat. BDI 181239
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,574
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,81
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12
BB1283 210-CC 175.80 2-7/8 S SHFT
Opis
DODGE BB1283 210-CC 175.80 2-7/8 S SHFT
Nr. katalogowy BB1283 210-CC 175.80 2-7/8 S SHFT
Nr kat. BDI 296706
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
26,76
BF1283 210-CC 175.80 TAPERED
Opis
DODGE BF1283 210-CC 175.80 TAPERED
Nr. katalogowy BF1283 210-CC 175.80 TAPERED
Nr kat. BDI 297038
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
26,62
BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
Opis
DODGE BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
Nr. katalogowy BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
Nr kat. BDI 297055
cechy
Rama Montażowa:
254TC/256TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
26,6