297055
直角轴
DODGE
DODGE
BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
DODGE DODGE
描述
DODGE BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
BDI部件号
297055
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/BF1283-250-CC-175-80-TAPERED/p/297055
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476447212
重量 / Kilogram
226.757
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
180:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
9.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
10
传动
Helical-Bevel
制造商系列
RHB
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
22350Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
6.57HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
41623In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商货号
BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
重量/磅
455
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
总高
16.65 英寸 | 422.91 毫米
中心距
0.79 英寸 | 20.066 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
总宽
11.81 英寸 | 299.974 毫米
底座到输入轴中心
9.64 英寸 | 244.856 毫米
螺栓孔直径
0.787 英寸 | 20 毫米
名义中心距
0.79 英寸 | 20.066 毫米
全长
26.6 英寸 | 675.64 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 3-3/16 英寸 | 49.213 To 80.963 毫米
底座到输出轴中心
10.43 英寸 | 264.922 毫米