Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338641
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,56
F641BF-1.6-B11
Popis
BOSTON GEAR F641BF-1.6-B11
Katalógové číslo výrobcu F641BF-1.6-B11
BDI # 165379
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338640
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,56
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338504
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,74
HMF3-1.5K-B11-B11
Popis
BOSTON GEAR HMF3-1.5K-B11-B11
Katalógové číslo výrobcu HMF3-1.5K-B11-B11
BDI # 183884
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Input 213TC/215TC | Output 213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
73,152
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,88
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,43
F862BF-1.5K-B11-M8
Popis
BOSTON GEAR F862BF-1.5K-B11-M8
Katalógové číslo výrobcu F862BF-1.5K-B11-M8
BDI # 180714
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1166,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,61
Celková šírka - palce:
9,84