EPG132 GBF130/12
Opis
EPG132 GBF130/12 MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy EPG132 GBF130/12
Nr kat. BDI 15070782
cechy
Rama Montażowa:
EPG13
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
120HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
167
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,299
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,961
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
13,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
22,606
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,89
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,53
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
13,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
31
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,22
Inne Funkcje:
Triple Reduction | High Efficiency | Double Lip Spring Loaded Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
22,07
SF863BR-132K-B7-M1
Opis
BOSTON GEAR SF863BR-132K-B7-M1
Nr. katalogowy SF863BR-132K-B7-M1
Nr kat. BDI 181365
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
13,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
29,21
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,15
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
13,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
31
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,22
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,99