cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344549
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,49
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338874
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,5
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
339225
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,69
cechy
Rama Montażowa:
Special
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No NEMA or IEC Standard Frame
Globalny Numer Części GPN:
339176
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,063