2604 500/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 2604 500/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Nr. katalogowy 2604 500/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23703266
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
3,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
3,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
3207 500/1 WR STD FLANGE
Opis
HUB CITY 3207 500/1 WR STD FLANGE
Nr. katalogowy 3207 500/1 WR STD FLANGE
Nr kat. BDI 23704334
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
3,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
3,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | Other Mount Flange Mounted
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Direct Mounted
2104 500/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Opis
HUB CITY 2104 500/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Nr. katalogowy 2104 500/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23702850
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
3,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
3,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Direct Mounted