cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
654,126
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,837
Otwór Obudowy - Cale:
25,753
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,781
Średnica Wału - Cale:
24,441
Średnica Wału - Milimetry:
620,801
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
635
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,875
Średnica Wału - Cale:
23
Średnica Wału - Milimetry:
584,2
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
659,892
Otwór Obudowy - Cale:
25,98
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
25,59
Średnica Wału - Milimetry:
649,986
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Excluder Seal
24X25.5X0.75 HDS2 V / 2400239
Opis
SKF 24X25.5X0.75 HDS2 V / 2400239
Nr. katalogowy 2400239 / 24X25.5X0.75 HDS2 V
Nr kat. BDI 22779967
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
647,7
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
25,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,75
Średnica Wału - Cale:
24
Średnica Wału - Milimetry:
609,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
673,1
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
26,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,75
Średnica Wału - Cale:
25
Średnica Wału - Milimetry:
635
Calowe - Metryczne:
Inch