cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
112,725
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
4,438
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Leather
Średnica Wału - Cale:
3,5
Średnica Wału - Milimetry:
88,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
635008
3X4X0.5 X2 L / 29900
Opis
SKF 3X4X0.5 X2 L / 29900
Nr. katalogowy 29900 / 3X4X0.5 X2 L
Nr kat. BDI 1249554
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
101,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
4
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Leather
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603501
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
63,551
Szerokość Nominalna - Milimetry:
17,272
Otwór Obudowy - Cale:
2,502
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Leather
Szerokość Nominalna - Cale:
0,68
Średnica Wału - Cale:
1,75
Średnica Wału - Milimetry:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | With Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
2.438X3.623X0.359 G2 L / 24459
Opis
SKF 2.438X3.623X0.359 G2 L / 24459
Nr. katalogowy 24459 / 2.438X3.623X0.359 G2 L
Nr kat. BDI 1248594
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
92,024
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,119
Otwór Obudowy - Cale:
3,623
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Leather
Średnica Wału - Cale:
2,438
Średnica Wału - Milimetry:
61,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
184430
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
78,867
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
3,105
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Leather
Średnica Wału - Cale:
1,875
Średnica Wału - Milimetry:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
200784