cechy
Wysokość - Milimetry:
39
Wysokość - Cale:
1,535
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Długość - Milimetry:
1461
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Hardened
Długość - Cale:
57,52
Rodzaj długości:
Random
Nazwa Produktu:
Rail
HDR-D-1120-P2-R180-P
Opis
HEPCO HDR-D-1120-P2-R180-P
Nr. katalogowy HDR-D-1120-P2-R180-P
Nr kat. BDI 19118783
cechy
Obwód wewnętrzny - cale:
36,22
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
1050
Obwód wewnętrzny - milimetry:
920
Wysokość - Milimetry:
38,4
Wysokość - Cale:
1,512
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
41,339
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Inne Funkcje:
Heavy Duty | Hardened | P2 Precision | Two Rows of Holes | Secondary Hole Circle Dia 990 MM | Counter Bored Hole
HDR-D-1120-P1-R90-NP
Opis
HEPCO HDR-D-1120-P1-R90-NP
Nr. katalogowy HDR-D-1120-P1-R90-NP
Nr kat. BDI 19118778
cechy
Obwód wewnętrzny - cale:
36,22
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
1050
Obwód wewnętrzny - milimetry:
920
Wysokość - Milimetry:
38
Wysokość - Cale:
1,496
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
41,339
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Inne Funkcje:
Heavy Duty | Hardened | P1 Precision | Two Rows of Holes | Secondary Hole Circle Dia 990 MM | M14 X 2 Tapped Hole
HDR-D-1120-SS-R180-P
Opis
HEPCO HDR-D-1120-SS-R180-P
Nr. katalogowy HDR-D-1120-SS-R180-P
Nr kat. BDI 19118795
cechy
Obwód wewnętrzny - cale:
36,22
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
1050
Obwód wewnętrzny - milimetry:
920
Wysokość - Milimetry:
38
Wysokość - Cale:
1,496
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Stainless Steel
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
41,339
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Inne Funkcje:
Heavy Duty | Hardened | Two Rows of Holes | Secondary Hole Circle Dia 990 MM | Counter Bored Hole
HDR-D-1120-SS-R360-NP
Opis
HEPCO HDR-D-1120-SS-R360-NP
Nr. katalogowy HDR-D-1120-SS-R360-NP
Nr kat. BDI 19118798
cechy
Obwód wewnętrzny - cale:
36,22
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
1050
Obwód wewnętrzny - milimetry:
920
Wysokość - Milimetry:
38
Wysokość - Cale:
1,496
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Stainless Steel
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
41,339
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Inne Funkcje:
Heavy Duty | Hardened | Two Rows of Holes | Secondary Hole Circle Dia 990 MM | M14 X 2 Tapped Hole