Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globálne číslo dielu GPN:
373331
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
15
Vnútorný priemer 1 - palce:
5,512
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
140
Výška – palce:
0,591
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,409
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,236
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globálne číslo dielu GPN:
373327
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,055
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globálne číslo dielu GPN:
373325
Naklápacie:
No