513356
推力滚子轴承
IKO
IKO
AZK14024015
IKO IKO
描述
IKO AZK14024015
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 140MM Bore 1; 140MM Bore 2; 239MM Outside Diameter; 15MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
AZK14024015
BDI部件号
513356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AZK14024015/p/513356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557000737
重量 / Kilogram
3.094
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
制造商货号
AZK14024015
重量/磅
6.834
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 140MM Bore 1; 140MM Bore 2; 239MM Outside Diameter; 15MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
高度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径1
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径2
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
9.409 英寸 | 239 毫米