PLB5-017DF09-5/16
Opis
BOSTON GEAR PLB5-017DF09-5/16
Nr. katalogowy PLB5-017DF09-5/16
Nr kat. BDI 173871
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,065
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
31,496
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,02
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
27,051
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB5-017DF09-3/8
Opis
BOSTON GEAR PLB5-017DF09-3/8
Nr. katalogowy PLB5-017DF09-3/8
Nr kat. BDI 173872
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,065
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
31,496
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,02
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
27,051
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB3-048DF09-1/4
Opis
BOSTON GEAR PLB3-048DF09-1/4
Nr. katalogowy PLB3-048DF09-1/4
Nr kat. BDI 173675
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,805
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
51,308
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,775
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
45,847
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB5-012SF09-3/16
Opis
BOSTON GEAR PLB5-012SF09-3/16
Nr. katalogowy PLB5-012SF09-3/16
Nr kat. BDI 173811
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,752
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
23,622
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,707
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
19,101
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB5-011SF09-1/4
Opis
BOSTON GEAR PLB5-011SF09-1/4
Nr. katalogowy PLB5-011SF09-1/4
Nr kat. BDI 173810
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,689
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
22,098
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,644
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
17,501
Sposób Montażu:
Finished Bore