Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,504
Perem külső átmérője - milliméter:
41,275
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,474
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
38,202
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,504
Perem külső átmérője - milliméter:
41,275
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,474
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
38,202
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,52
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,461
Futófelület szélesség - milliméter:
19,837
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,781
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
64
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,003
Perem külső átmérője - milliméter:
30,734
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,983
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
25,476
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
69,342
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,461
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Powergrip GT2 Belt Style | Solid Style
Globális cikkszám GPN:
575666
Hézag átmérő - milliméter:
63,66