cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
100HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,724
Szerokość Całkowita - Cale:
14,37
65 2/1 A B SP 1.250
Opis
HUB CITY 65 2/1 A B SP 1.250
Nr. katalogowy 65 2/1 A B SP 1.250
Nr kat. BDI 477271
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
Szerokość Całkowita - Cale:
7,875
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3
Inne Funkcje:
Single Reduction | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,125
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
200HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
22,874
Szerokość Całkowita - Cale:
15,551
850 2/1 A B SP 1.500
Opis
HUB CITY 850 2/1 A B SP 1.500
Nr. katalogowy 850 2/1 A B SP 1.500
Nr kat. BDI 477287
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
50HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,344
Szerokość Całkowita - Cale:
10,625