P29-14M-85 X 1-1/4 MPB
Opis
TB WOODS P29-14M-85 X 1-1/4 MPB
Nr. katalogowy P29-14M-85 X 1-1/4 MPB
Nr kat. BDI 993018
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,224
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
W29-14M-120 1-1/4
Opis
TB WOODS W29-14M-120 1-1/4
Nr. katalogowy W29-14M-120 1-1/4
Nr kat. BDI 981511
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,224
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,07
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,924
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Rough Bore
14MPC-29S-125X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-29S-125X1.500 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-29S-125X1.500 MPB
Nr kat. BDI 992288
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
146,304
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
134,366
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,29
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Rough Bore
14MPC-29S-68X1.000 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-29S-68X1.000 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-29S-68X1.000 MPB
Nr kat. BDI 995343
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
146,304
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Rough Bore
14MPC-29S-90X1.500 MPB
Opis
TB WOODS 14MPC-29S-90X1.500 MPB
Nr. katalogowy 14MPC-29S-90X1.500 MPB
Nr kat. BDI 990597
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
146,304
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Rough Bore