Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,6
Külső átmérő - milliméter:
269,24
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
J
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
31,75
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,25
Futófelület szélesség - milliméter:
50,8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Futófelület típus:
Straight Face
Termék neve:
Pulley
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,95
Külső átmérő - milliméter:
227,33
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
1422V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
31,75
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,25
Futófelület szélesség - milliméter:
50,8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Futófelület típus:
Straight Face
Termék neve:
Pulley
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
31,75
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,25
Futófelület szélesség - milliméter:
50,8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Futófelület típus:
Straight Face
Termék neve:
Pulley