Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,965
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
155,575
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,853
Šírka tváre – milimetre:
93,675
Šírka tváre - palce:
3,688
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
151,52
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,912
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
137,211
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,802
Šírka tváre – milimetre:
44,196
Šírka tváre - palce:
1,74
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
124,765
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,088
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
146,38
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,978
Šírka tváre – milimetre:
26,416
Šírka tváre - palce:
1,04
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
129,235
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
6,3
Vonkajší priemer – milimetre:
160,02
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
SK
Počet drážok:
3
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
6,5
Vonkajší priemer – milimetre:
165,1
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3V
Veľkosť púzdra:
SK
Počet drážok:
5