

SKF
SKF
3309 ANR
SKF SKF
描述
SKF 3309 ANR
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3309 ANR
BDI部件号
1259583
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3309-ANR/p/1259583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570674071
重量 / Kilogram
1.34
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5309 ANRH
重量/磅
2.802
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米