

TIMKEN
TIMKEN
6305-2RSC3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 6305-2RS-C3;Z17 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
TIM 6305-2RS-C3;Z17
BDI部件号
1424944
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6305-2RSC3/p/1424944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 65 |
BDI- 波兰 | 16 |
BDI- 匈牙利 | 65 |
BDI- 罗马尼亚 | 65 |
BDI- 加拿大 | 5 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796293908
重量 / Kilogram
0.232
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.48502
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米