

1235269
法兰带座轴承
NTN
NTN
UELF211-200D1
NTN NTN
描述
NTN UELF211-200D1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UELF211-200D1
BDI部件号
1235269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UELF211-200D1/p/1235269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359505467
重量 / Kilogram
3.579
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UEL211-200D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race | Has Flinger | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UELF211-200D1
重量/磅
8.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.811英寸 | 71.4毫米