

TIMKEN
TIMKEN
1100KR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1100KR
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-47/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
制造商部件号
1100KR
BDI部件号
1310004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/1100KR/p/1310004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796054714
重量 / Kilogram
0.232
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-47/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.734英寸 | 44.044毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米