

COOPER BEARING
COOPER BEARING
02EBCP1200EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
描述
COOPER BEARING 02EBCP1200EXAT
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 12" Bore; 15-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 21-1/2" Minimum Bolt Spacing; 23-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
02EBCP1200EXAT
BDI部件号
22990744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/02EBCP1200EXAT/p/22990744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579401609
重量 / Kilogram
625.08
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02E B 1200
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Enhanced Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1280
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 12" Bore; 15-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 21-1/2" Minimum Bolt Spacing; 23-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
12英寸 | 304.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
22.3 英寸 | 566.4 毫米
底座到中心高度
15.5 英寸 | 393.7 毫米
最大螺栓间距
23.063 英寸 | 585.8 毫米
最小螺栓间距
21.5 英寸 | 546.1 毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米