

NSK
NSK
AELPP206-101
NSK NSK
描述
NSK AELPP206-101
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/16" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
AELPP206-101
BDI部件号
19372722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/AELPP206-101/p/19372722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
AEL206-101
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/16" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米