对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

ZPS5403YF https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KP5-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhpTWk4eE1EYzNNRE16TWpnM05qZ3pNQzlKVGtSU1JWaFFRbGhZV0ZoZlMxQTFYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOWQ4OTU4ZTM1MDA3NWJlZDBlNWRkMWI0ZGViYTQ1NDk5OTY0MWRiNDk5Y2Q1ZDVlYWE4YTI0YTg5YWM3MDJm
18148832 带座轴承 

REXNORD REXNORD

ZPS5403YF

描述

REXNORD ZPS5403YF

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-3/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

ZPS5403YF

BDI部件号
18148832

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210713515
重量 / Kilogram
55.266
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5403YU
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Redesigned Shaft Size
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZPS5403YF
制造商内部编号
6871351
重量/磅
122
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-3/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
14.8 英寸 | 375.9 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
孔径
4.188 英寸 | 106.375 毫米
底座到中心高度
5.75 英寸 | 146.1 毫米
螺栓实际中心
14.8英寸 | 375.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新