

INA
INA
EGB1020-E40-B
INA INA
描述
INA EGB1020-E40-B
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Bronze Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40-B Material
制造商部件号
EGB1020-E40-B
BDI部件号
1176115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EGB1020-E40-B/p/1176115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 41 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802755794
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Bronze Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E40-B
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.014
详细描述
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Bronze Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40-B Material
名义孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
名义外径
0.472 英寸 | 12 毫米